DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm | AA2CTA

DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm

În stoc
Element: AA2CTA Model: 10D952

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€214.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP454
CFM @ 0.125-In. SP319
CFM @ 0.250-In. SP170
Dimensiunea A12 "
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C2-3/8 "
Dimensiunea D8-1/4 "
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.8
Material de gardăOţel
Înălţime12 "
Hz60
În interiorul Dia.8-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime2-1/2 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/30
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
În afara Dia.12 "
Fază1
Elice Dia.8"
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.6.9
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.7.6
Control de viteza48C172
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.8-3/8 "
Adâncimea Venturi1-3/4 "
Voltaj115
Watts25
Lăţime12 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.239
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8414519060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentDimensiunea DObturator de perete din fibra de sticla nr.Materiale cadruAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.Preț
DAYTON 10D953 Ventilator de evacuare 10 inch 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Minge10-1/4 "5C210Galvanizat1.82C526€212.13
DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1/4 "-Manșon14-1/4 "-Galvanizat0.8-€276.82
DAYTON 1WDB9 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate | AB3YYV 1WDB9-3C308Bloc de pernă sigilat-5C215Oțel galvanizat-1C746€967.96
DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, diametru roți de 14 inchi. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Bloc de pernă sigilat19 3 / 8 "----€2,416.17
RFQ
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG45, 1 viteză, 5 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,136.72
RFQ
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG46, flux de aer maxim de 1,125 cfm, 1 viteză, 6 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,115.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm
€214.01 /unitate