DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, diametru roți de 14 inchi. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, cu diametrul roților de 14 inchi.

În stoc
Articol: CH6KLX Model: 60KT20

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,923.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Dimensiunea bazei26 "x 26"
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP2889
CFM @ 0.125-In. SP2826
CFM @ 0.250-In. SP2757
CFM @ 0.375-In. SP2683
CFM @ 0.500-In. SP2602
CFM @ 0.750-In. SP2602
CFM @ 1.000-In. SP2225
CFM @ 1.250-In. SP1968
CFM @ 1.500-In. SP1568
Dimensiunea A26 "
Dimensiunea B28 7 / 8 "
Dimensiunea C26 3 / 8 "
Dimensiunea D19 3 / 8 "
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Material carcasăAluminiu filat
HP3/4
Hz60 Hz
Max. BHP0.79
Max. Temp admisie300 de grade F
Max. Amperi de operare10.6A
Tipul motoruluiMotor cu inducție de curent alternativ
Număr de viteze1
Dia general.28 7 / 8 "
Inălțime totală28 1 / 8 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)19 x 19
RPM1595 RPM
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.5
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.16.1
Viteză controlabilăNu
Voltaj115V AC/208-230V AC
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentDimensiunea DObturator de perete din fibra de sticla nr.Materiale cadruAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.Preț
DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3/8 "-Minge8-1/4 "-Galvanizat1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Ventilator de evacuare 10 inch 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Minge10-1/4 "5C210Galvanizat1.82C526€212.13
DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1/4 "-Manșon14-1/4 "-Galvanizat0.8-€276.82
DAYTON 1WDB9 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate | AB3YYV 1WDB9-3C308Bloc de pernă sigilat-5C215Oțel galvanizat-1C746€967.96
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG45, 1 viteză, 5 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG46, flux de aer maxim de 1,125 cfm, 1 viteză, 6 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, cu diametrul roților de 14 inchi.
€2,923.57 /unitate