DAYTON 1WDB9 Ventilator de evacuare 24 de inchi mai puțin pachet de unitate | AB3YYV

DAYTON 1WDB9 Exhaust Fan 24 Inch Less Drive Package

În stoc
Articol: AB3YYV Model: 1WDB9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€967.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Gama CFM4105 la 6003
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Adâncimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Înălţime28 "
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime18 "
CP motor1 / 4 la 3 / 4
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM785 la 1148
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipPachet de acționare standard cu transmisie cu curea standard
Venturi Clearance Dia.24-3/8 "
Adâncimea Venturi4-3/8 "
Weatherhood Nr.1WBV9
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)74.17
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentDimensiunea DObturator de perete din fibra de sticla nr.Materiale cadruAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.Preț
DAYTON 10D952 Ventilator de evacuare 8 inch 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3/8 "-Minge8-1/4 "-Galvanizat1.8-€214.01
DAYTON 10D953 Ventilator de evacuare 10 inch 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Minge10-1/4 "5C210Galvanizat1.82C526€212.13
DAYTON 10D955 Ventilator de evacuare 14 inch 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1/4 "-Manșon14-1/4 "-Galvanizat0.8-€276.82
DAYTON 60KT20 Ventilator de evacuare asamblat pe acoperiș/perete lateral, diametru roți de 14 inchi. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Bloc de pernă sigilat19 3 / 8 "----€2,923.57
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG45, 1 viteză, 5 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTD 60RG45--------€1,375.43
Ventilator de evacuare pentru baie DAYTON 60RG46, flux de aer maxim de 1,125 cfm, 1 viteză, 6 soni, profil înalt, 115 V AC | CH9QTE 60RG46--------€1,349.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WDB9 Exhaust Fan 24 Inch Less Drive Package
€967.96 /unitate