A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 0 , Grame tăiate ANSI: 2095 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 0 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 0 , Material spate: Spandex , Acoperire acoperire: Palm / Degete , Material de acoperire: PVC , Culoare: Galben verde , Manșetă: Alunecă , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Piele sintetica , Stil deget: Complet , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: TPR , Material căptușeală: Polietilenă de înaltă densitate , Material palmier: Piele sintetica , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Nailon , Stilul degetului mare: Drept , Greutate: Lumina
Mănuși Kong rezistente la tăiere
Mănușile rezistente la tăiere din seria Ironclad SDXC KONG sunt utile pentru lucrătorii din construcții, producție, industria auto și industria petrolului și gazelor. Acopera intregul brat si il protejeaza de taieturi.
DESCRIERE
- Sunt fabricate din material CT5 rezistent la tăiere, care oferă cu 25% mai multă rezistență la abraziune decât pielea sintetică normală.
- Aceste mănuși au manșete extinse din neopren pentru a ajuta la strângerea mușchilor antebrațului.
- Acestea protejează utilizatorii de fracturile firului de păr, loviturile de vânătăi și degetele ciupite.