Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SDXC-04-L Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde L Pr | AF9CRJ 29UG50

IRONCLAD SDXC-04-L Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde L Pr

În stoc
Articol: AF9CRJ Model: SDXC-04-LCrucea Ref: 29UG50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€80.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI0
ANSI Cut Grams2095
Punctura ANSI Newton0
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateSpandex
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben verde
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetica
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Lungime1 3 / 64 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă densitate
Material PalmierPiele sintetica
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCLAD SDXC-02-S Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S€80.55
IRONCLAD SDXC-03-M Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde M Pr | AF9CRH 29UG49 SDXC-03-M1 1 / 64 "M€80.55
IRONCLAD SDXC-05-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde Xl Pr | AF9CRK 29UG51 SDXC-05-XL1 5 / 64 "XL€49.53
IRONCLAD SDXC-06-XXL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€80.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SDXC-04-L Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde L Pr
€80.55 /unitate