Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SDXC-05-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde Xl Pr | AF9CRK 29UG51

IRONCLAD SDXC-05-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde Xl Pr

În stoc
Articol: AF9CRK Model: SDXC-05-XLCrucea Ref: 29UG51
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
€49.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI0
ANSI Cut Grams2095
Punctura ANSI Newton0
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateSpandex
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben verde
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetica
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Lungime1 5 / 64 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă densitate
Material PalmierPiele sintetica
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)27.56
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCLAD SDXC-02-S Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S€80.55
IRONCLAD SDXC-03-M Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde M Pr | AF9CRH 29UG49 SDXC-03-M1 1 / 64 "M€80.55
IRONCLAD SDXC-04-L Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L€80.55
IRONCLAD SDXC-06-XXL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€80.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SDXC-05-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben/verde Xl Pr
€49.53 /unitate