CHAINFLEX Cablu de date, 8 amperi max


Filtru
Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: PVC , Max. Amperi: 8 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 12 x DO , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Gamă: 23 de grade până la 158 de grade F , Dimensiunea firului: 20AWG
StilModelMaterial conductorLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiPreț (ex. TVA)
A
CF211-05-02-02
Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.31 "2 pr.Tăiat la lungime, comandă după picior1. Alb și maro 2. Verde și galben€9.34
A
CF211-05-01-02
Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.22 "1 pr.Tăiat la lungime, comandă după piciorAlb, maro€5.54
A
CF211-05-02-02-25
Cupru25ft0.31 "2 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben€213.02
A
CF211-05-02-02-100
Cupru100ft0.31 "2 pr.100ft1. Alb și maro 2. Verde și galben€597.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?