Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v | AC3UPM 2WGX1

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v

În stoc
Element: AC3UPM Model: CF211-05-02-02-100Crucea Ref: 2WGX1
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
€597.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Max. Amperi8
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.31 "
Număr de conductori2 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului1. Alb și maro 2. Verde și galben
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiPreț
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.22 "1 pr.Tăiat la lungime, comandă după piciorAlb, maro€5.54
CHAINFLEX CF211-05-02-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2 CF211-05-02-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.31 "2 pr.Tăiat la lungime, comandă după picior1. Alb și maro 2. Verde și galben€9.34
CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v | AC3JZK 2TZX9 CF211-05-02-02-25Cupru25ft0.31 "2 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben€213.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 8a 300v
€597.84 /unitate