Palan DAYTON 38EV12 cu încăpere redusă, capacitate de 6000 lb, ridicător de 15 picioare | AH7ZCT

DAYTON Palan 38EV12 cu încăpere redusă, capacitate de 6000 lb, ridicător de 15 picioare

În stoc
Element: AH7ZCT Model: 38EV12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€516.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
FrânăFrână cu reglare automată
Deschiderea cârligului1.5 "
Adâncimea locuinței7-9/16 "
Lungimea carcasei7.187 "
Lățimea carcasei5 11 / 16 "
Ridicare15 ft.
Capacitate de încărcare6000 lb.
Min. Între Cârlige22 "
Tip montareCârlig montat - fără cărucior
Trageți pentru a ridica sarcina nominală77 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.24
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Palan manual cu lanț Dayton 38EV12 conceput pentru manevrarea sarcinilor grele în spații înguste
    • Rulmenți cu role și bile pentru reducerea fricțiunii pentru a asigura o funcționare lină și ghidaj de lanț anti-blocaj pentru minimizarea timpilor de oprire
    • Frână cu disc dublu auto-reglabilă pentru a menține sarcina suspendată în poziția dorită
    • Cârlige de blocare de siguranță pentru prevenirea accidentelor
    • Evaluat ANSI

Variante de produs

ProdusModelRidicareFrânăAdâncimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimeDeschiderea cârliguluiAdâncimea locuințeiPreț
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW51 1000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQR 1VW5110 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€420.73
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW52 1000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQT 1VW5215 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW53 1000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQU 1VW5320 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW54 1000 lb. Ridicare 8 picioare | AB3XQV 1VW548 ft.Încărcați frâna activată4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW55 2000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3XQW 1VW5510 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€456.42
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW56 2000 lb. Ridicare 15 picioare | AB3XQX 1VW5615 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€601.77
Palan manual cu lanț DAYTON 1VW57 2000 lb. Ridicare 20 de picioare | AB3XQY 1VW5720 ft.Încărcați frâna activată5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1/16 "-€696.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan 38EV12 cu încăpere redusă, capacitate de 6000 lb, ridicător de 15 picioare
€516.14 /unitate