SPEEDAIRE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 2 , CFM @ încărcare completă: 8 , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit și cauciuc , Material carcasă: Compozit , HP: 0.20 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 5.75 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Greutatea sculei: 1.30 lb. , Viteza variabila: Da
StilModelDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A
31XG58
3 / 16 "5"€335.16
B
31XG59
3 / 16 "6"€320.63
A
31XG60
3 / 32 "5"€281.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?