Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor orbital aleatoriu cu aer SPEEDAIRE 31XG58 0.20 CP 5 inchi | AG2PJB

SPEEDAIRE 31XG58 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 5 inchi

În stoc
Articol: AG2PJB Model: 31XG58
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
€335.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2
CFM @ încărcare completă8
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit și cauciuc
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală5.75 "
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Greutatea sculei1.30 lb.
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)24.21
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS8467111040

Detalii produs:

    • Stil Giulgiul (scurt)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiPreț
Slefuitor orbital aleatoriu cu aer SPEEDAIRE 31XG59 0.20 CP 6 inchi | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"€320.63
Slefuitor orbital aleatoriu cu aer SPEEDAIRE 31XG60 0.20 CP 5 inchi | AG2PJD 31XG603 / 32 "5"€281.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31XG58 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 5 inchi
€335.16 /unitate