VESTIL TG-600 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus standard


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Transmisie ceață: 6.3% , Sarcina la 100% alungire: 32.2 lbs. , transmisie luminoasă: 82.80% , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Standard , Rigiditate: 1805 psi , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 6" , Rezistență la tracțiune: 2635 psi , Grosime: 0.06 "
StilModelÎnălţimeMaterialTemp. De funcționare GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A
TG-600-SH-84-84
-Etichetă, Decal--€517.79
RFQ
B
TG-600-SH-120-120
-Vinil din PVC-10° până la 140° F-€945.74
RFQ
C
TG-600-SH-72-48
48 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€323.84
RFQ
D
TG-600-SH-96-48
48 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€431.18
RFQ
E
TG-600-SH-84-48
48 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€379.28
RFQ
F
TG-600-SH-120-48
48 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€542.18
RFQ
G
TG-600-SH-72-60
60 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€363.59
RFQ
H
TG-600-SH-96-60
60 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€486.74
RFQ
I
TG-600-SH-84-60
60 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€425.99
RFQ
J
TG-600-SH-120-60
60 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€609.70
RFQ
K
TG-600-SH-72-72
72 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€406.93
RFQ
L
TG-600-SH-120-72
72 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€673.71
RFQ
M
TG-600-SH-96-72
72 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€540.47
RFQ
N
TG-600-SH-84-72
72 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€471.08
RFQ
O
TG-600-SH-96-84
84 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€590.76
RFQ
P
TG-600-SH-72-84
84 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€445.09
RFQ
Q
TG-600-SH-36-84-LT
84 "Vinil din PVC-40° până la 140° F36 "€278.70
RFQ
R
TG-600-SH-120-84
84 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€739.55
RFQ
S
TG-600-SH-48-84
84 "Vinil din PVC-10° până la 140° F48 "€296.07
RFQ
T
TG-600-SH-48-84-LT
84 "Vinil din PVC-40° până la 140° F48 "€372.42
RFQ
U
TG-600-SH-36-84
84 "Vinil din PVC-10° până la 140° F36 "€221.60
RFQ
V
TG-600-SH-72-96-LT
96 "Vinil din PVC-40° până la 140° F72 "€607.88
RFQ
W
TG-600-SH-84-96
96 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€568.19
RFQ
X
TG-600-SH-60-96-LT
96 "Vinil din PVC-40° până la 140° F60 "€505.82
RFQ
Y
TG-600-SH-72-96
96 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€484.87
RFQ
Z
TG-600-SH-48-96
96 "Vinilin-48 "€322.04
RFQ
A1
TG-600-SH-96-96-LT
96 "Vinil din PVC-40° până la 140° F96 "€807.25
RFQ
B1
TG-600-SH-60-96
96 "Vinil din PVC-10° până la 140° F60 "€405.38
RFQ
C1
TG-600-SH-48-96-LT
96 "Vinil din PVC-40° până la 140° F48 "€401.71
RFQ
D1
TG-600-SH-120-96
96 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€807.25
RFQ
E1
TG-600-SH-96-96
96 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€647.70
RFQ
F1
TG-600-SH-120-108
108 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€876.53
RFQ
G1
TG-600-SH-84-108
108 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€613.21
RFQ
H1
TG-600-SH-72-108
108 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€524.69
RFQ
I1
TG-600-SH-96-108
108 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€699.84
RFQ
J1
TG-600-SH-108-120
120 "Vinil din PVC-10° până la 140° F108 "€847.15
RFQ
K1
TG-600-SH-72-120
120 "Vinil din PVC-10° până la 140° F72 "€568.17
RFQ
L1
TG-600-SH-96-120
120 "Vinil din PVC-10° până la 140° F96 "€755.23
RFQ
M1
TG-600-SH-84-120
120 "Vinil din PVC-10° până la 140° F84 "€659.97
RFQ
N1
TG-600-SH-144-144
144 "Vinil din PVC-10° până la 140° F144 "€1,290.57
RFQ
O1
TG-600-SH-120-144
144 "Vinil din PVC-10° până la 140° F120 "€1,073.92
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?