HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize de blocare cu flanșe


Filtru
Culoare: Metalic , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Evaluare curentă: A 50 , Material: Oțel, placat cu zinc , Montare: Montarea cu șurub , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
StilModelDimensiunea firuluiÎnălţimeLungimeNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL7958
# 8 AWG la # 4 AWG2.62 "2.14 "34-WireTrei faze250 Vcc / 600 VCA3.5 "€349.98
B
HBL3777
# 8 AWG la # 4 AWG2.62 "2.17 "23-WireTrei faze250 Vcc / 600 VCA3.5 "€383.91
C
CS8275
# 10 AWG la # 6 AWG2.17 "3.5 "23-WireMonofazate250 V2.62 "€266.17
D
CS8475
# 10 AWG la # 6 AWG2.17 "3.5 "23-WireMonofazate480 VAC2.62 "€297.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?