A Tipul de acționare: Față , Material cablu: PVC , nu poate fi montat la nivel: Da , Material carcasa: Polibutilen tereftalat , Tip conector: 4 Pin , Control: Frontal , Grad de poluare: 3 , Detent Present: Nu , Tip de fixare: Şurub , Designul carcasei: Dreptunghiular , Max. Temp. cablu. Interval, instalare fixă: 80 grade C , Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, mișcare: 80 grade C , Max. Temperatura de depozitare: 80 grade C , Max. Curent de comutare: 0.2A , Max. Curent de comutare cu LED: 0.01A , Max. Putere de comutare: 3W , Max. Tensiune de comutare: 28.8V c.c. , Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, în mișcare: -5 grade C , Min. Temperatura de depozitare: -25 grade C , Min. Distanța de comutare: 0.5 mm , Min. Tensiune de comutare: 19.2V c.c. , Distanța minimă de comutare: 0.5 mm , Timpul misiunii în ani: 20 ani. , Tip de montare: Şurub , Număr de pini: 4 , Posibile actuatoare: 153MBK001 , Rezistor de serie: 10 Ohm , Rezistență la șocuri: 30 g/ 11 ms , Structura: Două canale , Capacitate de comutare Max.: 3W , Frecvența de comutare: 5 Hz , Principiul de comutare: Magnetic , Tehnologie: Stuf , Rezistenta la vibratii: 10 Hz la 55 Hz , Secțiune transversală a firului: 0.25 mm pătrați