ELOBAU 153MSK00K1A-3 Senzor de siguranță, NU/NU, cablu de 3 m

Articol: CL7MZZ Model: 153MSK00K1A-3
€192.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Tipul de acționareFață
Distanța de oprire asigurată10 mm
Distanța de comutare asigurată4 mm
Lungime cablu1 m
Material pentru cabluPVC
Formular de contactNU NU
Gradul de poluare3
Culoarea carcaseiGri, Negru
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Material carcasăPBT, PC
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Max. Curent de comutare0.2A
Max. Putere de comutare3W
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă-30 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Timpul misiunii în ani20 ani.
Tip montareŞurub
Număr de fire4
Rezistor de serie10 Ohm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea26 36 mm x mm x 13 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz
Secțiunea transversală a firului0.25 mm pătrați

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulDistanța de oprire asiguratăDistanța de comutare asiguratădisplay LedMin. Interval de temperatură cablu, instalare fixăMin. Temperatura de funcționare.Număr de fireMărimeaPreț
ELOBAU 153MSK00H1H Senzor de siguranță, NO/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Singur colorat--25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€194.04
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Senzor de siguranță, NC/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.16
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 5m | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Senzor de siguranță, NO/NC, cablu 3m | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Senzor de siguranță, cablu 5 m, LED cu 4 fire | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 1m | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€145.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 153MSK00K1A-3 Senzor de siguranță, NU/NU, cablu de 3 m
€192.10 /unitate