Cleme de fixare verticale din seria 210
Clemele verticale din seria Destaco 210 sunt potrivite pentru montarea în spații înguste. Sunt echipate cu mânere de pârghie care sunt împinse în poziție verticală pentru a ține ferm piesele de prelucrat în poziție atunci când clemele sunt cuplate. Aceste cleme basculante au un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a muta clemele și sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Acestea dispun de un cilindru acţionat de aer cu port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat şi apoi utilizează aerul comprimat pentru aplicarea presiunii de prindere pentru a menţine piesa de prelucrat în poziţie. Aceste cleme verticale de susținere sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată de viață mai lungă. Aceste unități permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare pe termen scurt, sunt complet autonome și au nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Acestea au un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii de lucru murdare și vin cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Clemele verticale Destaco sunt practic fără întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă. Aceste cleme permit utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură funcționarea maximă și performanță excelentă. Au forță mare de exercitare și ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Aceste unități sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și vin integrate cu un mâner vertical ergonomic pentru o prindere puternică și confortabilă. Aceste cleme verticale Destaco Seria 210 sunt capabile să reziste la sarcini de până la 450 lb și au un unghi de deschidere a barei de 103 grade.
De asemenea, oferim Cleme verticale seria 201 având unghiul de deschidere al barei de prindere de până la 100 de grade.
Utilizeaza
Clemele verticale Destaco Seria 210 sunt utilizate pentru sudare, turnare, prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrare ușoară și turnare prin injecție de plastic.
Întrebări Frecvente
Ce este o clemă de fixare verticală?
Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Cum funcționează clemele verticale de fixare?
Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenți la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Face Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.