Clema verticală Destaco 210-UR este potrivită pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Vine cu un ax din neopren pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea/alunecarea acesteia. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema Destaco 210-UR este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț de prindere și un ax standard. Dispune de o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică asigură că muncitorul poate regla clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Cleme din seria Destaco 210 sunt disponibile și în variante de bară solidă cu bază dreaptă și bară solidă cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 210-UR este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi verificarea dispozitivelor de închidere și a închiderii, sudare, alimentație și ambalare și operațiuni de asamblare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 210-UR are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat pe loc, asigurând în același timp contactul de prindere aproape vertical, prevenind astfel slăbirea / alunecarea piesei de prelucrat.
- Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Dispune de o bază în stil flanșat cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Mânerul din plastic de culoare strălucitoare a acestei cleme de blocare cu prindere verticală asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 240208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema verticală Destaco 210-UR.
- Șaiba cu flanșă Destaco 235106 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 210-UR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 210-UR are o bază tip flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 210-UR, marca oferă bară solidă cu bază dreaptă (Destaco 210-SB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 210-S) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 210-UR, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.