Clema verticală Destaco 210-S este utilizată în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Această clemă verticală cu bascule are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură. Clema de prindere verticală Destaco 210-S are o bară solidă care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de prindere și este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală. Clema de blocare verticală Destaco 210-S este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și măcinate pentru o durată de viață prelungită și oferă un spațiu mare de mână pentru a minimiza punctele de prindere. Această clemă verticală de ținere apăsată oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C, în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Clema verticală a mânerului Destaco 210-S asigură deschiderea barei de cleme și a mânerului până la 103 grade, respectiv 58 grade. Este fabricat din otel pentru a asigura rigiditatea structurala si rezistenta la coroziune pe suprafetele expuse. Clema de blocare verticală Destaco 210-S este capabilă să susțină sarcini de până la 750 lb.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 210-S este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru aplicații precum prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 210-S este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de fixare verticală asigură deschiderea barei și mânerului de până la 103 de grade, respectiv 58 de grade.
- Clema verticală Destaco 210-S vine integrată cu un mâner lung, cu un spațiu excelent pentru mână pentru siguranță sporită.
- Această clemă verticală de prindere este capabilă să reziste la sarcini de până la 750 lb.
- Clema verticală Destaco 210-S are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Accesorii compatibile:
- Cap hexagonal Destaco 237943-M, ax din oțel inoxidabil este utilizat pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema verticală Destaco 210-S.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 210-S este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calitativă a clemei.
Instalare:
- Destaco 210-S are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.