JOHNSON Nivel laser rotativ


Filtru
Dimensiune de filet: 5 / 8-11
StilModelIndicatori vizuali / sonoriAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A
40-6507
Nu+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 până la 113 de grade F(4) Baterii alcaline AA€661.85
B
40-6534
Da+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile NiMH, adaptor de 6 V sau (4) baterii alcaline C€2,242.97
C
40-6543
Da+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 până la 113 de grade FAdaptor Ni-MH sau 6V€2,526.29
D
40-6532
Da+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 până la +40 grade CNi-MH, adaptor, baterii alcaline€1,768.76
E
40-6544
Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,913.21
F
40-6526
Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade F4 baterii alcaline "C"€1,768.39
G
40-6529
Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,308.36
H
40-6582
Da+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 până la 113 de grade FBaterii reîncărcabile cu litiu, adaptor sau (4) baterii alcaline D€3,989.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?