JOHNSON 40-6532 Nivel rotativă cu laser Autonivelare | AE2DAP 4WMC2

JOHNSON 40-6532 Nivel rotativ cu laser Autonivelare

În stoc
Articol: AE2DAP Model: 40-6532Crucea Ref: 4WMC2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,836.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel laser rotativ
Acuratete+/- 1/8 "@ 100 Ft
Gama de nivelare automată+/- 3.5 de grade
Oprire automatăNu
Dimensiuni7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "
Înălţime7"
Clasa laserIIIa
Lungime8"
Tipul de nivelareAutonivelare
Max. producție5mW
Moduri4
Număr de grinzi2
Număr de flacoane de nivel0
Număr de linii2
Număr de flacoane cu plumb0
Temperatura de operare.0 până la +40 grade C
Sursa de putereNi-MH, adaptor, baterii alcaline
Raza cu detector2000 ft.
Raza de acțiune fără detector200 ft.
Viteza rotativă150 până la 300 rpm
Dimensiune de filet5 / 8-11
Număr total de flacoane0
TipOrizontală și verticală
Indicatori vizuali / sonoriDa
Lungime de undă635mm
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.741
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9015304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare fascicul (roșu)
    • Plumb Down (Nu)
    • Plumb Up (Da)

Variante de produs

ProdusModelIndicatori vizuali / sonoriAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de puterePreț
JOHNSON 40-6582 Nivel rotativ cu laser autonivelare 2 fascicul roșu | AB7GLZ 23J474 40-6582Da+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 până la 113 de grade FBaterii reîncărcabile cu litiu, adaptor sau (4) baterii alcaline D€3,989.45
JOHNSON 40-6507 Kit nivel rotativ laser manual 800 de picioare roșu | AB8HTQ 25K787 40-6507Nu+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 până la 113 de grade F(4) Baterii alcaline AA€675.48
JOHNSON 40-6534 Nivel laser rotativ Autonivelare 1500ft Roșu | AB8HTR 25K790 40-6534Da+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile NiMH, adaptor de 6 V sau (4) baterii alcaline C€2,242.98
JOHNSON 40-6543 Nivel laser rotativ Hz și vertical | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Da+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 până la 113 de grade FAdaptor Ni-MH sau 6V€2,526.30
JOHNSON 40-6529 Nivel laser rotativ 1500 de picioare diametru roșu | AF2TXU 6XUR2 40-6529Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,308.35
JOHNSON 40-6544 Nivel rotativ cu laser 1300 de picioare diametru verde | AF2TXV 6XUR3 40-6544Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,913.21
JOHNSON 40-6526 Nivel laser rotativ 1500 de picioare diametru roșu | AF2TXW 6XUR4 40-6526Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade F4 baterii alcaline "C"€1,768.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 40-6532 Nivel rotativ cu laser Autonivelare
€1,836.18 /unitate