JOHNSON 40-6582 Nivel rotativ cu laser autonivelare 2 fascicul roșu | AB7GLZ 23J474

JOHNSON 40-6582 Nivel rotativ cu laser autonivelare 2 fascicul roșu

În stoc
Articol: AB7GLZ Model: 40-6582Crucea Ref: 23J474

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,989.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel laser rotativ
Acuratete+/- 1/16 "@ 100 Ft.
Gama de nivelare automată+/-8 grade
Oprire automatăNu
Dimensiuni9.25 x 7.08 x 9.76 "
Grad / PantaAxa X: -10 până la +10%, Axa Y: -10 până la +10%, Axa dublă: 14%
Înălţime9.25 "
Clasa laserIIIa
Lungime9.75 "
Tipul de nivelareAutonivelare electronică
Max. producție5 mW
Moduri3
Număr de grinzi2
Număr de flacoane de nivel0
Număr de linii0
Număr de flacoane cu plumb0
Temperatura de operare.14 până la 113 de grade F
Sursa de putereBaterii reîncărcabile cu litiu, adaptor sau (4) baterii alcaline D
Raza cu detector2000 ft.
Raza de acțiune fără detector200 ft.
Viteza rotativă300, 600, 1100 RPM
Dimensiune de filet5 / 8-11
Număr total de flacoane0
TipGrad dual
Indicatori vizuali / sonoriDa
Lungime de undă635nm
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4725
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS9015304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare fascicul (roșu)
    • Plumb Down (Nu)
    • Plumb Up (Da)

Variante de produs

ProdusModelIndicatori vizuali / sonoriAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de puterePreț
JOHNSON 40-6507 Kit nivel rotativ laser manual 800 de picioare roșu | AB8HTQ 25K787 40-6507Nu+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 până la 113 de grade F(4) Baterii alcaline AA€675.48
JOHNSON 40-6534 Nivel laser rotativ Autonivelare 1500ft Roșu | AB8HTR 25K790 40-6534Da+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile NiMH, adaptor de 6 V sau (4) baterii alcaline C€2,242.98
JOHNSON 40-6543 Nivel laser rotativ Hz și vertical | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Da+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 până la 113 de grade FAdaptor Ni-MH sau 6V€2,526.30
JOHNSON 40-6532 Nivel rotativă cu laser Autonivelare | AE2DAP 4WMC2 40-6532Da+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 până la +40 grade CNi-MH, adaptor, baterii alcaline€1,836.18
JOHNSON 40-6529 Nivel laser rotativ 1500 de picioare diametru roșu | AF2TXU 6XUR2 40-6529Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,308.35
JOHNSON 40-6544 Nivel rotativ cu laser 1300 de picioare diametru verde | AF2TXV 6XUR3 40-6544Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,913.21
JOHNSON 40-6526 Nivel laser rotativ 1500 de picioare diametru roșu | AF2TXW 6XUR4 40-6526Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade F4 baterii alcaline "C"€1,768.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 40-6582 Nivel rotativ cu laser autonivelare 2 fascicul roșu
€3,989.45 /unitate