DESTACO Cleme de fixare verticale din seria 201


Filtru
Lungimea bazei: 1" , Lățimea bazei: 1.34 " , Deschiderea barei de prindere: 100 grade , Diametru: 0.170 " , Deschiderea mânerului: 55 grade , Lungime totală: 2.040 " , ax: Perne plate neopren
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereLungimea brațului de prindereCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerPreț (ex. TVA)
A
201-USS
0.62 "1.02 "125 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăU-BarsVertical€52.99
B
201-U
0.63 "1.03 "100 lbs.NuOţelFlanșăU-BarsVertical€26.80
C
201-TU
0.63 "1.01 "100 lbs.NuOţelDreptU-BarsMâner T€65.10
D
201-UB
0.88 "1.03 "100 lbs.NuOţelDreptU-BarsVertical€27.60

Cleme de fixare verticale din seria 201

Aceste cleme de blocare verticale Destaco 201, cunoscute și sub denumirea de cleme verticale manuale, sunt proiectate pentru a oferi o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Aceste cleme manuale țin piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clemele sunt cuplate. În plus, ele aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare și sunt ideale pentru verificarea, asamblarea / testarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme de prindere au un design cu profil redus pentru spații înguste și oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul prin sudarea lor în poziția dorită. Acestea cuprind componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Aceste cleme sunt furnizate cu un ax din neopren pentru o forță maximă de prindere și o prindere ergonomică a mânerului. Clemele verticale verticale Destaco au o bază dreaptă sau cu flanșă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Aceste cleme verticale sudabile oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul după cum este necesar și oferă o prindere a mânerului mai puțin obositoare. Aceste cleme verticale de fixare sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 125 lb. În plus, au o bază cu flanșă sau dreaptă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafață sau cu lame. respectiv. Aceste cleme oferă un spațiu mare de mână și pot prezenta un unghi maxim de deschidere a barei de cleme de 100 de grade.

Utilizeaza

Aceste cleme manuale verticale Destaco Seria 201 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le ideale pentru aplicații precum prelucrarea lemnului, asamblarea, montarea și testarea și prelucrarea ușoară. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele pneumatice din seria Destaco 201 au o construcție din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și pentru a asigura rigiditatea structurală.
  • Sunt furnizate cu axe din neopren pentru o forță maximă de prindere.
  • Aceste cleme vin cu un mâner ergonomic în T sau un mâner vertical cu mâner de mâner fără oboseală.
  • Acestea pot prezenta un unghi maxim de deschidere a barei de prindere de 100 de grade pentru siguranță suplimentară.
  • Aceste cleme sunt capabile să reziste la sarcini de până la 125 lb.
  • Au un design cu profil redus pentru a oferi flexibilitate, chiar și în spații înguste.
  • Aceste cleme pneumatice pivotante din seria 201 Destaco sunt disponibile în stiluri de bază cu flanșe sau drepte, cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafață sau, respectiv, cu lame.

Accesorii compatibile

  • Destaco 305208-M & 201943-M: Aceste ansambluri de arbore Destaco sunt proiectate pentru clemele de balansare pneumatice ale mărcii Seria 201, pentru a proteja clemele de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Aceste axuri cu vârf plat (305208-M) și cap hexagonal (201943-M) includ piulițe pentru a permite ajustări între distanța de strângere și pentru a facilita o instalare ușoară. Aceste ansambluri de arbore sunt disponibile și în versiuni din oțel inoxidabil pentru a elimina coroziunea în medii dure de sudare.
  • Destaco 102111 și 102911: Aceste șaibe cu flanșă Destaco au placare cu zinc pentru a rezista la coroziune și pentru a îmbunătăți durata de viață. Acestea permit montarea ușoară și asigură o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice pivotante Destaco din seria 201 sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Aceste brațe pneumatice de clemă basculante Destaco au o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru montarea rapidă și sigură pe suprafață sau, respectiv, cu lame.

Întrebări Frecvente

Ce este o clemă de balansare pneumatică?

Clemele pneumatice basculante sunt proiectate pentru strângerea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.

Sunt disponibile clemele verticale Destaco cu funcția de siguranță Toggle Lock Plus?

Da, multe cleme verticale Destaco inclusiv Clemă de prindere Destaco 207-LR vin cu mecanism de siguranță Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.

Face Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?

Da, Raptor Supplies poate livra arbore Destaco 201943-M și 305208-M pentru clemele de fixare ale mărcii, pentru a înlocui unitățile uzate și a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.

Ce accesorii necesită clemele pneumatice de leagăn Destaco pentru a funcționa?

Clemele pneumatice basculante Destaco necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de strângere și ansambluri de picioare de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?