Clema de blocare verticală Destaco 201-U este potrivită pentru a menține piesele de prelucrat staționare și fixate pe suprafețele plane din unitățile de prelucrare a lemnului și de producție. Această clemă manuală este o alegere ideală pentru aplicațiile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Este proiectat pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Această clemă tip basculă vine cu un ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Dispune de o bară în formă de U care este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Clema de tip bascul Destaco 201-U are o bază în stil flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea/demontarea ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru folosind un instrument simplu precum o șurubelniță. Are o construcție din oțel pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Cu toate acestea, această clemă nu este destinată aplicațiilor de prelucrare. Este, de asemenea, oferit în toate variantele de stil de mâner T din oțel inoxidabil, bară în U cu bază dreaptă și bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema verticală Destaco 201-U este proiectată pentru verificarea închiderilor și a dispozitivelor de fixare și pentru efectuarea operațiunilor de asamblare și prelucrare a lemnului în unități industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de sudare și prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 201-U vine cu un ax din neopren reglabil care previne alunecarea piesei de prelucrat și pierderea aderenței în timpul funcționării.
- Construcția sa din oțel previne îndoirea/ruperea clemei la sarcini grele și rezistă în medii abrazive/condiții industriale.
- Clema de blocare verticală Destaco are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Manșonul său de mâner din plastic, ușor de ținut, minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Bara de prindere și mânerul clemei de blocare cu comutare verticală Destaco se pot deschide până la 100, respectiv 55 de grade.
- Are un braț de prindere în stil bară în U pentru a oferi o capacitate maximă de reținere de 100 lb.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul ax din neopren Destaco 305208-M este disponibil pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema orizontală Destaco 201-U.
- Șaiba cu flanșă Destaco 102111 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 201-U este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 201-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 201-U, Destaco oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 201-UB) și bară în U de bază cu flanșă, mâner în T (Destaco 201-TU) stil cleme verticale, de asemenea.
Î. Care este diferența dintre o clemă cu bascule în stil vertical și orizontal?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner de clemă verticală este orientat vertical (perpendicular pe bază) când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, este orientat pe orizontală (paralel cu bază).
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt proiectate pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi operațiunile de prelucrare a lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau orice alt proces de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele verticale de acțiune?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.