INDUSTRIAL SCIENTIFIC Detector de gaz unic


Filtru
Culoarea carcasei: Portocaliu / Negru
StilModelTip de gazSetare alarmăTip alarmăÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRezoluţieGama senzorilorLăţimePreț (ex. TVA)
A
TX1-1
CODefinit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 1.0 ppm0 până la 1000 ppm2"€618.48
B
18105254
COMinim 35 ppm, mare 70 ppmAudibil, vizual și vibrant3.38 "-4 până la 122 de grade F, -20 până la 50 de grade C1 ppm0 până la 999 ppm2.3 "€497.77
A
TX1-2
H2SDefinit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm0 până la 200 ppm2"€649.81
B
18105247
H2SMinim 10 ppm, mare 20 ppmAudibil, vizual și vibrant3.38 "-4 până la 122 de grade F, -20 până la 50 de grade C1 ppm0 până la 500 ppm2.3 "€480.96
C
18100060-2
H2SReglabilAudibil, vizual și vibrant3.68 "-40 până la 140 de grade F, -40 până la 60 de grade C0.1 ppm0 până la 500 ppm2"€941.73
A
TX1-4
NO2Definit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm0 până la 150 ppm2"€911.71
D
18100060-3
O2ReglabilAudibil, vizual, vibrant3 11 / 16 "-40 grade până la 140 grade F, -40 grade până la 60 grade C1 ppm0-30% vol.2"€903.99
A
TX1-5
SO2Definit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm0 până la 150 ppm2"€911.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?