Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Detector unic de gaz So2 0-150ppm Portocaliu | AD6MKK 46C111

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Detector unic de gaz So2 0-150ppm Portocaliu

În stoc
Element: AD6MKK Model: TX1-5Crucea Ref: 46C111
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
€911.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz unic
Setare alarmăDefinit de utilizator
Tip alarmăAudibil (100dB), vizual, vibrant
De viață a bateriei3 ani
Baterie TipLitiu 3.6V
Adâncime1.375 "
DetecteazăDioxid de sulf
AfişaLCD retroiluminat
Tip de gazSO2
Înălţime3 9 / 10 "
Culoarea carcaseiPortocaliu / Negru
Temp. De funcționare Gamă-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade C
RezoluţieCreșteri de 0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 150 ppm
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9027102000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili (da)

Variante de produs

ProdusModelTip de gazSetare alarmăTip alarmăÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRezoluţieGama senzorilorLăţimePreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Detector unic de gaz hidrogen sulfurat | AD2NWY 3TB74 18105247H2SMinim 10 ppm, mare 20 ppmAudibil, vizual și vibrant3.38 "-4 până la 122 de grade F, -20 până la 50 de grade C1 ppm0 până la 500 ppm2.3 "€480.96
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105254 Detector monogaz Monoxid de carbon | AD2NWZ 3TB75 18105254COMinim 35 ppm, mare 70 ppmAudibil, vizual și vibrant3.38 "-4 până la 122 de grade F, -20 până la 50 de grade C1 ppm0 până la 999 ppm2.3 "€497.77
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Detector unic de gaz Co 0-1000ppm Portocaliu | AD6MKG 46C108 TX1-1CODefinit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 1.0 ppm0 până la 1000 ppm2"€618.48
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-2 Detector unic de gaz H2s 0-200ppm Portocaliu | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SDefinit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm0 până la 200 ppm2"€649.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Detector unic de gaz No2 0-150ppm Portocaliu | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2Definit de utilizatorAudibil (100dB), vizual, vibrant3 9 / 10 "-4 până la +122 grade F, -20 până la +50 grade CCreșteri de 0.1 ppm0 până la 150 ppm2"€911.71
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-2 Detector unic de gaz hidrogen sulfurat | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SReglabilAudibil, vizual și vibrant3.68 "-40 până la 140 de grade F, -40 până la 60 de grade C0.1 ppm0 până la 500 ppm2"€941.73
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Detector unic de gaz Oxigen | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2ReglabilAudibil, vizual, vibrant3 11 / 16 "-40 grade până la 140 grade F, -40 grade până la 60 grade C1 ppm0-30% vol.2"€903.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Detector unic de gaz So2 0-150ppm Portocaliu
€911.71 /unitate