BRADY Blocare Hasps


Filtru
StilModelCuloriLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
133162
------€20.80
B
236919
------€16.52
C
871239
------€57.01
D
133161
------€15.01
E
87693
Negru / alb pe roșu5.5 "Oțel zincat65 / 16 "3.38 "€220.18
F
65972
Albastru7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€169.20
G
65973
Verde7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€179.38
H
99668
Portocaliu7.25 "Nylon / neconductiv63 / 8 "1.75 "€20.76
I
105719
Roșu5"Oţel63 / 8 "2.38 "€24.90
J
65376
Roșu5"Oțel/rezistent la scântei63 / 8 "2.38 "€198.06
K
105721
Roșu5"Aluminiu acoperit cu poliester63 / 8 "2.38 "€24.76
L
LH220A
Roșu7"Rășină rigidă din plastic roșu / neconductivă15 / 16 "-€27.33
M
105718
Roșu4.5 "Oţel63 / 8 "2.75 "€22.44
J
65375
Roșu4.5 "Oțel/rezistent la scântei63 / 8 "1.75 "€166.61
N
105720
Roșu4.5 "Aluminiu acoperit cu poliester / fără scântei63 / 8 "2.75 "€23.96
O
65971
Silver7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€217.86
P
T220
Galben5"Oțel/rezistent la scântei65 / 16 "2.38 "€17.10
P
T218
Galben4.5 "Oțel/rezistent la scântei65 / 16 "1.75 "€17.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?