Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 105720 Blocare blocare standard 6 blocare roșu | AA7GXU 15Y521

BRADY 105720 Blocare Blocare Standard 6 Blocare Roșu

În stoc
Element: AA7GXU Model: 105720Crucea Ref: 15Y521

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1"
CuloriRoșu
Stilul HaspStandard
Lungime4.5 "
MaterialAluminiu acoperit cu poliester / fără scântei
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
BRADY 105721 Blocare blocare standard 6 blocare roșu | AA7GXV 15Y522 105721Roșu5"Aluminiu acoperit cu poliester63 / 8 "2.38 "€24.76
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pachet De 5 | AA7GXW 15Y523 65971Silver7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€217.86
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lockout Blue - Pachet De 5 | AA7GXX 15Y524 65972Albastru7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€169.19
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Verde - Pachet De 5 | AA7GXY 15Y525 65973Verde7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€179.38
BRADY 99668 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Portocaliu | AA7GYA 15Y527 99668Portocaliu7.25 "Nylon / neconductiv63 / 8 "1.75 "€20.75
BRADY LH220A Blocare Blocare Snap -on 1 Blocare | AA7GYB 15Y528 LH220ARoșu7"Rășină rigidă din plastic roșu / neconductivă15 / 16 "-€27.33
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Roșu | AA7GYC 15Y530 105719Roșu5"Oţel63 / 8 "2.38 "€24.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 105720 Blocare Blocare Standard 6 Blocare Roșu
€23.97 /unitate