ACORN ENGINEERING Unități combinate de toaletă și chiuvetă din închisoare


Unitățile combinate de toaletă și chiuvetă din închisoarea Acorn sunt ideale pentru unitățile de corecție pentru a optimiza spațiul și a spori securitatea. Aceste unități integrate sunt utilizate în celulele închisorii, oferind o soluție compactă și eficientă pentru nevoile de igienă personală în spații restrânse. Aceste unități combinate de chiuvetă de toaletă din închisoare simplifică instalațiile sanitare și întreținerea, abordând în același timp problemele de siguranță în mediile corecționale....Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
1440-CT-2-BPH-04-M-PH
€4,461.17
B
1418-CT-1-04-M-PHR-C01
€3,436.75

DESCRIERE

  • Aceste toalete și bazine de închisoare au un debit de 0.5 gpm pentru a optimiza utilizarea apei pentru o eficiență sporită.
  • Acestea includ o scurgere rapidă, un vas de săpun cu drenare automată integrală și hardware de montare pentru o instalare ușoară.
  • Conexiunea spud de 1-1/2 inch asigură instalații sanitare fiabile și eficiente.
  • Au o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj satinat pentru durabilitate și estetică elegantă.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste unități combinate de toaletă și chiuvetă din închisoare Acorn?

Factorii majori includ constrângerile de spațiu, conformitatea cu reglementările, durabilitatea, caracteristicile de siguranță, eficiența apei, ușurința întreținerii, flexibilitatea instalării, confortul utilizatorului și funcționalitatea de scurgere rapidă.

Cum curăț și întrețin aceste unități combinate de toaletă și chiuvetă din închisoarea Acorn?

  • Curățați unitatea în mod regulat cu agenți blândi, neabrazivi, pentru a preveni acumularea și pentru a menține un mediu sanitar.
  • Curățați periodic săpunul integral cu drenare automată pentru a preveni acumularea de reziduuri de săpun, folosind o perie sau o cârpă.
  • Curățați vasul de toaletă cu o perie de toaletă și un agent de curățare, urmând instrucțiunile produsului pentru o igienizare completă.
  • Ștergeți suprafețele exterioare, inclusiv chiuveta, cu o cârpă umedă și uscați bine pentru a preveni apariția petelor de apă.
  • Utilizați materiale moi, cum ar fi cârpe din microfibră, pentru a preveni zgârieturile pe suprafețele din oțel inoxidabil.
  • Verificați în mod regulat dacă există scurgeri în jurul conexiunii spud și a componentelor de instalații sanitare, abordând problemele cu promptitudine.
  • Asigurați-vă că funcția de scurgere rapidă funcționează corect, verificați dacă există blocaje și curățați după cum este necesar.
  • Inspectați periodic hardware-ul de montaj pentru etanșeitate pentru a menține stabilitatea unității.
  • Înlocuiți imediat componentele uzate sau deteriorate, inclusiv garniturile, garniturile sau părțile mobile care afectează funcționalitatea.

Cum îmbunătățește funcția de scurgere rapidă funcționalitatea acestor unități?

Funcția Fast Drain asigură un drenaj eficient, reducând riscul de înfundare și menținând performanța optimă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?