Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Verde - Pachet De 5 | AA7GXY 15Y525

BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pachet de 5

În stoc
Articol: AA7GXY Model: 65973Crucea Ref: 15Y525
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
€179.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare Hasp
CuloriVerde
Stilul HaspCombinație de etichete de blocare/blocare
Lungime7.25 "
Material5052 Aliaj de aluminiu anodizat
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7614905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
BRADY 105720 Blocare blocare standard 6 blocare roșu | AA7GXU 15Y521 105720Roșu4.5 "Aluminiu acoperit cu poliester / fără scântei63 / 8 "2.75 "€23.97
BRADY 105721 Blocare blocare standard 6 blocare roșu | AA7GXV 15Y522 105721Roșu5"Aluminiu acoperit cu poliester63 / 8 "2.38 "€24.76
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pachet De 5 | AA7GXW 15Y523 65971Silver7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€217.86
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lockout Blue - Pachet De 5 | AA7GXX 15Y524 65972Albastru7.25 "5052 Aliaj de aluminiu anodizat65 / 16 "3"€169.19
BRADY 99668 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Portocaliu | AA7GYA 15Y527 99668Portocaliu7.25 "Nylon / neconductiv63 / 8 "1.75 "€20.75
BRADY LH220A Blocare Blocare Snap -on 1 Blocare | AA7GYB 15Y528 LH220ARoșu7"Rășină rigidă din plastic roșu / neconductivă15 / 16 "-€27.33
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Roșu | AA7GYC 15Y530 105719Roșu5"Oţel63 / 8 "2.38 "€24.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pachet de 5
€179.38 /unitate