Surse de alimentare CCTV, montate pe perete
Sursele de alimentare CCTV Altronix furnizează tensiuni de 12VDC, 24VAC și 28VAC, distribuite prin șaisprezece sau optsprezece siguranțe sau ieșiri de Clasa 2, protejate PTC pentru alimentarea camerelor de supraveghere, încălzitoarelor și a altor accesorii video. Sursele de alimentare listate UL au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune, oferă ieșiri filtrate și reglate electronic pentru surse de curent continuu netede și asigură protecții la scurtcircuit și la suprasarcină termică. În plus, mențin sincronizarea camerei și au cabluri de linie cu 3 fire, asigurând o eliberare integrală a tensiunii. Catalogul include, de asemenea, un rack CCTV aprobat de CE, surse de alimentare, oferind astfel protecție la supratensiune și un întrerupător iluminat, de deconectare a puterii, cu resetare manuală. În plus, aceste dispozitive sunt echipate cu blocuri terminale detașabile cu flanșe cu șuruburi de blocare și siguranțe de rezervă. Aceste surse de alimentare CCTV montate pe perete oferă indicatori LED de putere individuali pentru a indica ieșirile DC declanșate. Variantele sunt disponibile în frecvențe de intrare de 50 Hz și 60 Hz.