ALTRONIX R248220 Sursă de alimentare CCTV, 8 ieșiri cu siguranță, 24/28VAC la 4A, 220VAC

În stoc
Element: CE6FYE Model: R248220

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€462.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.39
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)56.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)Frecventa de intrareTensiune de intrarePreț
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Sursă Cctv AC Suport de perete | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, montare pe perete24 VCA sau 28 VCA7.5060 Hz115 VAC€480.52
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX SAV182D, 12VDC @ 11A, 18 ieșiri PTC Clasa 2 | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, montare pe perete12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€488.65
ALTRONIX SAV18D Sursă de alimentare Cctv DC Suport de perete | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, montare pe perete12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€350.80
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX R2416I220, 16 ieșiri izolate cu fuzibile, 24VAC la 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,284.71
ALTRONIX R2416300220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€672.22
ALTRONIX R2416600220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€676.83
ALTRONIX R2416220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€804.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX R248220 Sursă de alimentare CCTV, 8 ieșiri cu siguranță, 24/28VAC la 4A, 220VAC
€462.00 /unitate