EATON Variatoare de viteză VSC Seria III


Variatoarele de viteză Eaton VSC seria III reglează viteza și cuplul motoarelor cu inducție AC. Sunt potrivite pentru managementul apei, procese industriale, microdrive de uz general și aplicații HVAC.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
VSC342D2NNA20C
€2,035.01
RFQ
A
VSC122D3NNA6SC
€2,239.56
RFQ

Mecanism de lucru

  • Procesorul/microprocesorul de semnal digital din aceste VSD-uri comunică cu utilizatorul și PLC-ul pentru a supraveghea funcționarea motorului și a detecta defecțiunile.
  • Circuitul de control coordonează apoi comutarea dispozitivelor de putere și activează componentele de putere.
  • Viteza motorului se modifică prin modificarea tensiunii și frecvenței furnizate.
  • Aceste VFD mențin astfel cuplul motorului menținând constant raportul volți-frecvență.

DESCRIERE

  • Aceste unități de viteză variabilă au o temperatură a aerului ambiant de 50 de grade C, respectând standardele IP20 și carcasă deschisă clasificată NEMA 0 pentru o protecție sporită.
  • Acestea dispun de module plug-in care pot extinde numărul de intrări/ieșiri relee.
  • Sunt echipate cu un controler PI pentru a elimina erorile pe termen lung din sistem.
  • Aceste unități au în plus controale V/F pentru a crește tensiunea unității.
  • Au un afișaj cu 7 cifre și 7 segmente cu sisteme de comunicație integrate CANopen și Modbus RTU, care permit citirea digitală ușoară pentru utilizator.

Standarde și aprobări

  • CE
  • RoHS
  • C-Tick

Întrebări Frecvente

Cum se activează bateria ceasului în timp real în unitățile de viteză variabilă Eaton VSC Seria III?

Scoateți capacul unității primare, găsiți bateria RTC sub tastatură și atașați conectorul alb cu 2 fire la priza plăcii de control.

De ce valorile vitezei minime și maxime din aceste unități de viteză variabilă afișează uneori RPM în loc de Hz?

  • Parametrul de frecvență minimă P-02 și frecvența maximă P-01 vor fi afișate în RPM dacă în parametrul P-0 intră o valoare mai mare de 10.
  • Schimbarea valorii la P-10 la RPM a motorului permite ecranului monitorului de funcționare să afișeze valoarea RPM în timpul funcționării.
  • Setați P-10 înainte de a configura P-01 / P-02.

Care este tensiunea nominală a variatoarelor de viteză Eaton VSC seria III?

480V

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?