Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX SAV182D, 12VDC @ 11A, 18 ieșiri PTC Clasa 2 | AE2AEM 4WAU5

ALTRONIX SAV182D Sursă de alimentare CCTV, 12VDC @ 11A, 18 ieșiri PTC Clasa 2

În stoc
Articol: AE2AEM Model: SAV182DCrucea Ref: 4WAU5
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
€488.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.5
Lățimea carcasei (în.)13
finalizareaGri
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate18
Iesire de curent12VDC @ 12A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.91
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8504409540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)Frecventa de intrareTensiune de intrarePreț
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Sursă Cctv AC Suport de perete | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, montare pe perete24 VCA sau 28 VCA7.5060 Hz115 VAC€480.52
ALTRONIX SAV18D Sursă de alimentare Cctv DC Suport de perete | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, montare pe perete12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€350.80
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX R2416I220, 16 ieșiri izolate cu fuzibile, 24VAC la 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,284.71
ALTRONIX R2416300220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€672.22
ALTRONIX R2416600220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€676.83
ALTRONIX R2416220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 24/28VAC la 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€804.87
ALTRONIX R615DC1016220 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri sigure, 6-15VDC la 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€847.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX SAV182D Sursă de alimentare CCTV, 12VDC @ 11A, 18 ieșiri PTC Clasa 2
€488.65 /unitate