Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.020.0001 Retaining Ring For Shaft 20Mm Diameter, 50PK | AH7WAT 38DM66

GRAINGER M36000.020.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 20 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7WAT Model: M36000.020.0001Crucea Ref: 38DM66

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)28.4mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.19.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Shaft Dia.20mm
ID-ul gratuit18.50mm
MaterialArc de otel
Grosime1.2mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.020.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 20 mm, 50 buc.
€10.66 /ambalaj