BALDOR MOTOR Motoare de uz general, C-face, ODP, trifazate


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: Operatii Deschise , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Montare: F1 , Faza: 1 , RPM: 1725 , Tip de pornire: Direct on-line , Temp. Creştere: 110 grade C
StilModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
CL1410TM
-2334 LB-FT8.4 Amps045-87€3,196.80
A
CL1408TM
-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-78€2,046.90
B
CEL11303
3413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 CP10.74 "91€943.22
B
CEL11301
3418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 CP10.74 "85€904.89
B
CEL11307
3524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 CP12.06 "90€1,424.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?