MOTOR BALDOR CEL11307 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, Cadru 56C | AJ6PLG

BALDOR MOTOR CEL11307 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PLG Model: CEL11307

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,424.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 3.5
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3524LC
Număr de poli4
producție0.750 CP
Lungime totală12.06 "
Fază1
Factor de putere90
Factor de serviciu1.25
Viteză1,750 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - CL1307
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 81.80%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: M
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEL11301 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, Cadru 56C | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 CP10.74 "85€904.89
MOTOR BALDOR CEL11303 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, Cadru 56C | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 CP10.74 "91€943.22
MOTOR BALDOR CL1408TM Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, Cadru 184TC | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-78€2,046.91
MOTOR BALDOR CL1410TM Motor deschis monofazat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, cadru 184TC | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-87€3,196.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11307 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, cadru 56C
€1,424.19 /unitate