MOTOR BALDOR CL1408TM Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, Cadru 184TC | AJ6QEP

BALDOR MOTOR Motor deschis CL1408TM monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6QEP Model: CL1408TM

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,046.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi32/16
bazăRG
Cuplu de rupere21 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le184TC
Cuplu de încărcare completă9 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4TH
MontareF1
Curent fără sarcină8.5 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază1
Factor de putere78
RevizuireAC
RPM1725
Tip3634LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 30.8 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 14.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 107 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CEL11301 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, Cadru 56C | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 CP10.74 "85€904.89
MOTOR BALDOR CEL11303 Motor deschis monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, Cadru 56C | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 CP10.74 "91€943.22
MOTOR BALDOR CEL11307 Motor deschis monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, Cadru 56C | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 CP12.06 "90€1,424.19
MOTOR BALDOR CL1410TM Motor deschis monofazat, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, cadru 184TC | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-87€3,196.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor deschis CL1408TM monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, cadru 184TC
€2,046.91 /unitate