MAIN FILTER INC. MF0066286 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF7CNA WT1180

MAIN FILTER INC. MF0066286 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci

Element: CF7CNA Model: MF0066286Cruce Ref: WT1180 '
€173.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos4.04 "
OD inferior5.49 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru150
Dimensiunea filtrului491 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.62
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID4.04 "
OD de sus5.49 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC WT1180

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0007650 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.26 inci | CF6RKQ MF0007650Buna2.89 "4.02 "6.26Buna2.89 "4.02 "-€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007663 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CF6RKW MF0007663Buna1.54 "2.44 "3.7 "Buna1.54 "2.44 "145€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007665 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CF6RKY MF0007665Buna4.04 "5.49 "8.62 "Buna4.04 "5.49 "145€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008148 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.6 inchi | CF6RNQ MF0008148Viton-2.62 "4.6 "Viton1.36 "2.62 "75€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008419 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.78 inchi | CF6RRH MF0008419-2.62 "4.02 "8.78 "-2.62 "4.02 "145€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034047 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inchi | CF6TVX MF0034047-3.5 "4.33 "10.67-3.5 "4.33 "-€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034051 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inchi | CF6TVY MF0034051-2.62 "4.02 "8.98 "--4.02 "145€99.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066286 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci
€173.20 /unitate