Clema verticală Destaco 201-USS ține ferm piesele de prelucrat într-o poziție staționară folosind un mâner de pârghie care cuplează și eliberează capul de prindere în timp ce îl împinge în poziție verticală. Aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă verticală de ținere apăsată oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc, în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru. Este echipat cu un mâner lung, care oferă un spațiu excelent pentru mână, care poate fi repoziționat pentru a limita unghiul de deschidere până la 100 de grade pentru siguranță suplimentară. Această clemă are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema verticală Destaco 201-USS este ideală pentru verificarea instalațiilor, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului, în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum și alimentație și ambalare. Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabil să reziste la sarcini de până la 125 lb. Această clemă verticală cu bascule are un braț de clemă cu bară în U pentru atașarea ușoară a extensiilor de braț.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 201-USS oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l potrivit pentru aplicații precum verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 201-USS este integrată cu bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Această clemă de fixare are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Oferă un spațiu mare de mână pentru o siguranță îmbunătățită.
- Mânerul cu design ergonomic este dotat cu o mâneră mulata pentru un confort maxim pentru utilizator.
- Clema verticală Destaco 201-USS este furnizată cu un ax cu cap hexagonal din oțel inoxidabil pentru o forță de prindere maximă.
- Are un design de montare pe bază cu flanșă care oferă ușurință de instalare și prindere sigură a platformei.
Accesorii compatibile:
- Destaco 201943-M: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal din oțel inoxidabil au corpuri filetate care ajută la instalarea rapidă și ușoară a clemei verticale Destaco 201-USS pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. - Destaco 102911: Aceste șaibe cu flanșă din oțel inoxidabil sunt proiectate pentru clema verticală Destaco 201-USS, pentru a permite montarea ușoară și pentru a oferi o conexiune sigură împotriva vibrațiilor. Pot fi folosite cu toate axele M5 sau #10.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 201-USS respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemelor.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 201-USS vine cu o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum funcționează o clemă verticală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).