Clema verticală Destaco 201-UB aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Acest model are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Clema verticală Destaco 201-UB oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul și de a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie care au știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema verticală Destaco 201-UB oferă capacitatea de prindere de a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta cu ușurință la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Această clemă de prindere verticală nu necesită întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține unitatea în stare excelentă. Acesta permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Clema verticală Destaco 201-UB oferă o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 201-UB cuprinde o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 201-UB are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și suportă sarcini de până la 100 lb.
- Această clemă vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Clema de prindere verticală Destaco 201-UB are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului.
- Permite o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite.
- Această clemă basculară de ținere apăsată cuprinde un sistem unic de pivotare și pârghie pentru a asigura funcționarea maximă și performanță excelentă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 305208-M: Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema verticală Destaco 201-UB pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Acestea oferă o rezistență excelentă la ulei și nu conţin LABS (silicon). Aceste fusuri pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
- Destaco 102111: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clema basculară verticală Destaco 201-UB pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 201-UB îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 201-UB are o bază dreaptă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu baza).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a ține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.