Tip de alarmă: Presiune joasă 500 până la 550 psi Presiune setată, versiuni pneumatice: fluier, versiuni electronice: indicator roșu, alarmă sonoră, mufă de alarmă la distanță , Material supapei de reținere: Oţel inoxidabil , Presiunea supapei de control: 6000 psi , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Lungime: 21 " , Max. Presiune de intrare: 5500 psi , Max. Presiune de ieșire: 125 psi , Max. Presiune: 3000 psi, 5000 psi , Material de iesire: Aluminiu , Tip priză: Blocul de distribuție , Presiune supapa de eliberare: 125 psi , Tip roată: Pneumatic , Ansambluri de bici: 5000 psi, furtun termoplastic cu un factor de siguranță 4:1