AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Cărucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, alarmă electrică de joasă presiune | CD6JQG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Carucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, alarma electrica de joasa presiune

În stoc
Articol: CD6JQG Model: MP-23LPANB

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,489.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru de aer
AlarmaPresiune joasă 500-550 psi Presiune setată, versiuni pneumatice: fluier, versiuni electronice: indicator roșu, alarmă sonoră, mufă de alarmă la distanță
Tip alarmăPresiune joasă 500 până la 550 psi Presiune setată, versiuni pneumatice: fluier, versiuni electronice: indicator roșu, alarmă sonoră, mufă de alarmă la distanță
Materialul supapei de reținereOţel inoxidabil
Presiunea supapei de control6000 psi
CuloriNegru
Adâncime30 "
Înălţime49 "
Susține2 Cilindri
Presiune maximă3000 psi, 5000 psi
Număr de puncte de desfacere4
Material de ieșireAluminiu
Tip OutletBlocul de distribuție
Presiunea supapei de eliberare125 psi
Mărimea roții16 "
Tip roatăPneumatic
Roți/Rotile16" Pneumatic
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.7
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeDimensiuniÎnălţimeSusțineMaterialNumăr de puncte de desfacerePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H Cărucior de aer cu doi cilindri, 4500 PSI, cu colector cu 2 ieșiri, piuliță strânsă manual | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Negru--41 "(2) Cilindri de înaltă presiune, 4500 psiAluminiu2€3,472.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H Cărucior de aer cu doi cilindri, 4500 PSI, cu colector cu 4 ieșiri, regulator de debit mare | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Negru--41 "(2) Cilindri de înaltă presiune, 4500 psiAluminiu4€3,292.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L Cărucior de aer cu doi cilindri, 2216 PSI, cu 2 colectoare de ieșire, piulițe strânse cu cheie | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Negru--41 "(2) Cilindri de joasă presiune, 2400 psiAluminiu2€2,801.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL Cărucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, 4500 psi, oțel | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Negru--41 "(2) Cilindri de înaltă presiune, 4500 psi sau (2) Cilindrii de joasă presiune, 2216 psiAluminiu2€7,101.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL Cărucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, oțel | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Negru--41 "(2) Cilindri de înaltă presiune, 4500 psi sau (2) Cilindrii de joasă presiune, 2216 psiAluminiu2€8,789.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL Cărucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, panou de control aer | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Negru--41 "(2) Cilindri de înaltă presiune, 4500 psi sau (2) Cilindrii de joasă presiune, 2216 psiAluminiu4€13,956.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Cărucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, Fluier de alarmă de joasă presiune | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Negru31 "-48 "2 CilindriOţel-€14,099.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Carucior cu cilindru de aer, 2 cilindri, alarma electrica de joasa presiune
€5,489.71 /unitate