Cleme de fixare verticale dispune de un mâner drept/T poziționat perpendicular pe bază în poziție blocată pentru a împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva pieselor de prelucrat. Aceste cleme găzduiesc arborele pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat și pentru a le menține staționare pe tot parcursul operației. Aceste cleme basculante sunt o alegere potrivită pentru operațiuni care necesită strângere sau detașare repetată a pieselor de prelucrat. Clemele verticale din seria Destaco 201 sunt utilizate pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, asamblare, verificarea dispozitivelor de fixare, testare și operațiuni de închidere. Aceste cleme sunt cea mai mică serie de cleme verticale Destaco pentru a economisi spațiu în timpul instalărilor și operațiunilor. Sunt echipate cu bare de prindere în formă de U care permit reglaje rapide ale arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Aceste cleme cu bară U permit utilizatorilor să ajusteze clemele basculante în funcție de piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Clema manuală Destaco 201-TU are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive. Are un mâner în formă de T pentru a oferi aderență în timp ce ține. Această clemă are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru instalare/demontare rapidă pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat. Are o construcție din oțel pentru a asigura o durată lungă de viață și pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a utilizării grele. Raptor Supplies oferă, de asemenea, aceste cleme în variante având construcție din oțel inoxidabil, bază dreaptă și mâner vertical drept pentru ușurință în utilizare în aplicații cu cerințe diferite.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 201-TU este utilizată în industria aerospațială, a bunurilor de larg consum, auto, transport și alimentație și ambalare pentru asamblare și testare, verificarea dispozitivelor de fixare și operațiuni de prelucrare a lemnului. Poate fi folosit și pentru închiderea diferitelor dispozitive precum capace, uși de cameră/acces și capace.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 201-TU are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Vine cu un ax din neopren, oferind o capacitate maximă de reținere de 100 lb.
- Această clemă are fixare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/piese de prelucrat.
- Are bară în U pentru a permite reglarea axului de-a lungul lungimii barei de susținere, găzduind astfel piese de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Această clemă este echipată cu un mâner vertical care se deschide până la 55 de grade pentru deschiderea barei de clemă până la 100 de grade.
- Are un mâner în T viu colorat care asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Această clemă are o înălțime de 0.63 inchi și lungimea brațului de clemă de 1.01 inci.
- Această clemă are cel mai jos profil dintre toate clemele verticale Destaco.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă Destaco 305208-M ax din neopren lipit cu vârf plat pentru ținerea pieselor de prelucrat.
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii pentru clemă manuală Destaco 201-TU, cum ar fi șaiba cu flanșă (102111) pentru fixarea sigură a axului.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 201-TU este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 201-TU are două perechi de găuri filetate pe bază pentru o instalare sigură pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele plane.
- Clema poate fi îndepărtată prin deșurubare folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 201-TU sunt disponibile Raptor Supplies?
A. În plus față de această variantă având bază cu flanșă și mâner în T, Raptor Supplies oferă, de asemenea, bază dreaptă și mâner drept (Destaco 201-UB) și bază cu flanșă și mâner drept (Destaco 201-U) stil cleme verticale, de asemenea. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 201-TU, vizitați Cleme din seria Destaco 201 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea ideală a clemei de a menține echipamentele sau tablele pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 201-TU, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie vertical. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.