VESTIL Apărătoare pentru rack din seria NPG4 cu profil redus


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , C lungime canal: 4" , Grosimea canalului C: 3 / 16 " , Culoare: Galben , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel , Dimensiunea orificiului de montare: 5 / 8 "x 1" , Diametru orificiu plăcii de montare: 0.625 " , Lungime totală: 3" , Lățimea totală: 8" , Lungimea utilizabilă: 1"
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
NPG4-18
17.88 "€76.20
B
NPG4-24
23.88 "€81.38
C
NPG4-36
35.88 "€127.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?