Clema verticală Destaco 207-LR este utilizată în industria alimentară și de ambalare, industria aerospațială și auto pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Această clemă cu mâner vertical are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema cu mâner vertical Destaco 207-LR este folosită pentru aplicarea forței de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă verticală cu bascule oferă flexibilitatea de a poziționa baza, mânerul și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Clema cu mâner vertical Destaco 207-LR vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor și este capabilă să reziste la sarcini de până la 500 lb. Este integrată cu o bară în U deschisă pentru atașarea fără probleme a extensiei brațului.
Utilizari:
Clema cu mâner vertical Destaco 207-LR este utilizată pentru verificarea montajelor și a operațiunilor de turnare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și procesare alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, ideală pentru prinderea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-LR are o construcție din oțel carbon pentru rezistență mecanică și rezistență la șocuri.
- Această clemă de fixare verticală este echipată cu ax din neopren pentru protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune, răsucire și îndoire.
- Clema verticală Destaco 207-LR vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă de prindere verticală are un mâner ergonomic pentru confortul utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 207-LR este capabilă să reziste la sarcini de până la 500 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema verticală Destaco 207-LR este compatibilă cu axul Destaco M8 sau 5/16.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-LR este conformă cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 207-LR are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a asigura o instalare ușoară și sigură pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.
Î. Oferă brandul cleme cu mâner vertical similare în alte stiluri de bar?
A. Da, Destaco oferă cleme cu mâner vertical în stil bară U pentru menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat.
Î. Destaco oferă cleme verticale de prindere cu mânere orientate în unghiuri diferite?
A.Da, compania ofera cleme de menținere verticale prezentând mânerul orientat la 99 de grade.