DESTACO Cleme de fixare verticală seria 207, bază cu flanșă, bară solidă


Filtru
Lungimea bazei: 1.38 " , Lățimea bazei: 1.73 " , Deschiderea barei de prindere: 99 grade , Diametru: 0.280 " , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 57 grade , Înălțimea sub brațul de prindere: 1.26 " , Capacitate de stocare: 500 lbs. , Material: Oţel , Baza de montare: Flanșă , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: Solid , Tip: Prindere verticală a mânerului
StilModelLungimea brațului de prindereStil braț de clemăInălțime totalăLungime totalăComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A
207-LR
3.48 "Bară lungă și solidă6.93 "4.5 "Da€75.97
B
207-S
3.79 "Bar solid6.930 "3.790 "Nu€34.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?