SHURTAPE Bandă adezivă specială


Filtru
Adeziv: Cauciuc , Nota: Industrial , Lungime: 55m , Material: Pânză acoperită cu polietilenă , Temp. de performanță: 50 de grade până la 200 de grade F , Forma: Roll continuu , Tip: Banda adeziva
StilModelPuterea de aderențăCuloriDiametruForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
PC 625
50 oz / in.Negru6.669 "45 lb./in.12.5mil.72mm€1,298.24
B
PC 623
58 oz / in.Galben6.495 "28 lb./in.11.5mil.48mm€799.94

Bandă adezivă specială

Benzile adezive din pânză de specialitate Shurtape pentru exterior oferă rezistență UV de 14 zile și suport impermeabil. Sunt ușor de rupt și permit îndepărtarea curată după utilizare. Aceste benzi sunt utilizate pe scară largă pentru mascarea de protecție a suprafețelor nevopsite, inclusiv aluminiu, metale anodizate, oțel și vinil. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi speciale, disponibile în culorile galben și negru Raptor Supplies. Vindem și Shurtape Benzi HVAC oferind stabilitate chiar și în timpul fluctuațiilor extreme de temperatură (de la -20 la 260 grade F).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?