MARATHON MOTORS Ventilator condensator/motoare pompe de căldură, trifazice, în aer liber, bandă de burtă/inel elastic


Motoarele maraton pentru ventilatoare/pompe de căldură ale condensatorului sunt potrivite pentru acționarea echipamentelor HVAC pentru aplicații de ventilație. Maraton motoare complet închise poate fi folosit și pentru medii predispuse la pătrunderea apei.

Filtru
Asamblare: NUMAI F1 , Hz: 60 , Montare: Belly Band - Fără picior , Faza: 3
StilModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireOrientareRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajPreț (ex. TVA)
A
5K48WN3181S
-ContinuuDPArborele vertical în sus8501Automat575€266.37
A
5K49RN6429S
-ContinuuDPArborele vertical în sus11401Automat575€905.56
B
5K38SN267S
BContinuuOperatii DeschiseOrizontală sau verticală11401Automat200-230 / 460-
RFQ
C
056T11O5301
BAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€919.84
D
056T8O5307
BAOM CONTINUĂOPAOOrizontală9001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-230 / 460€1,598.50
E
056T11O5307
FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat575€1,273.17
F
056T11O5303
FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€1,111.97
G
056T11O5309
FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat575€1,386.46
H
056T8O5302
FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală9001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€1,287.13
I
056T11O5304
FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-230 / 460€1,214.50
J
056T11O5302
FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€1,028.04
K
056T8O5304
FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală9001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)575€1,323.08
A
056T11O5308
FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)575€1,178.88
L
056T11O5300
FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€878.61

DESCRIERE

  • Aceste motoare ventilatoare/pompe de căldură pentru condensator au protecție termică automată pentru a preveni deteriorarea împotriva supraîncălzirii.
  • Au capacitate de montare verticală/orizontală pentru o instalare ușoară, în funcție de cerințele aplicației.
  • Modelele selectate dispun de un sistem de izolație MAXGuard patentat pentru protecție maximă.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Cum se controlează viteza motoarelor ventilatorului condensatorului/pompei de căldură Marathon?

Aceste motoare pot fi conectate la VFD (variatoare de frecvență variabilă) pentru a controla cu precizie viteza motorului pentru aplicații care necesită toleranțe strânse de viteză.

Cum se instalează motoare ventilatoare/pompe de căldură Marathon?

Aceste motoare nu au placă de bază. Ele pot înlocui direct motorul pe echipamentul HVAC.

Care este temperatura maximă suportată de motoarele ventilatorului/pompei de căldură Marathon?

Aceste motoare pot rezista la temperaturi de până la 158 de grade F.

Cât de des să lubrifiați motoarele ventilatorului condensatorului/pompei de căldură Marathon?

Aceste motoare nu necesită lubrifiere. Au rulmenți dublu sigilați lubrifiați permanent pentru a împiedica praful și resturile să uzeze rulmentul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?