MARATHON MOTORS 056T11O5309 X526 Motor HVAC | AJ2MLG X526

MARATHON MOTORS 056T11O5309 X526 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MLG Model: 056T11O5309Crucea Ref: X526

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,834.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)70
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență81.5%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă2.7
HP2
Hz60
Clasa de izolareH
kW1.49
MontareBelly Band - Fără picior
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1200
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMATaxăÎmprejmuireOrientareRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajPreț
MARATHON MOTORS 056T11O5303 X503 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€1,020.27
MARATHON MOTORS 056T11O5302 X502 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€954.56
MARATHON MOTORS 056T8O5307 X530 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BAOM CONTINUĂOPAOOrizontală9001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-230 / 460€1,539.08
MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056T11O5304FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-230 / 460€1,102.53
MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510 Motor HVAC | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-ContinuuDPArborele vertical în sus11401Automat575€1,198.98
MARATHON MOTORS 056T8O5302 X507 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302FARA COD DE PROIECTARECONTINUOUSAOMOPAOOrizontală9001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€1,245.38
MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300FARA COD DE PROIECTAREAOM CONTINUĂOPAOOrizontală12001.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)200-230 / 460€786.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5309 X526 Motor HVAC
€1,834.98 /unitate