DAYTON Relee de întârziere, 24VDC


Filtru
Tip de bază: Pătrat , Coil VA Rating: 1.2 , Volți bobină: 24 VDC , Material de contact: Aliaj de argint , Conexiune electrica: Priză , Funcție: In intarziere , Hz: 50/60 , Max. Setarea timpului: 100 ore , Min. Setarea timpului: 0.1 sec. , Montare: Conecteaza , Număr de funcții: 1
StilModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPrizăPreț (ex. TVA)
A
1EJN5
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€77.02
A
1EJL9
5ADPDT81EGR2€87.66

Relee de întârziere, 24VDC

Releele de temporizare cu funcție unică Dayton controlează deschiderea sau închiderea contactelor la un moment specific. Aceste unități vin cu forme de contact din aliaj de argint pentru a oferi o conductivitate termică și electrică excelentă și au o configurație cu 8 sau 14 pini pentru o conexiune electrică sigură cu montare de tip plug-in. Ele permit în plus funcționalitate de tip „întârziere” cu setări de timp minime și maxime cuprinse între 0.1 secunde și, respectiv, 100 de ore. Aceste unități au, de asemenea, indicatori LED pentru monitorizarea stării de funcționare (pornit / oprit). Alegeți dintr-o serie de aceste relee cu întârziere, disponibile în formularele de contact de tip DPDT și 4PDT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?